Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin TO 2058 42 l 1800 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin TO 2058 42 l 1800 W Schwarz, Silber
Severin TO 2058 42 l 1800 W Schwarz, Silber
Severin TO 2058 42 l 1800 W Schwarz, Silber
Severin TO 2058 42 l 1800 W Schwarz, Silber
Severin TO 2058 42 l 1800 W Schwarz, Silber
Severin TO 2058 42 l 1800 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18314058
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     TO2058
EAN/GTIN:
     4008146004339
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Mit Drehspieß für Fleisch und Geflügel und einem separaten Pizzastein ist dieser Minibackofen eine vollwertige Alternative zum Einbaubackofen. Bei kurzer Aufheizzeit werden Temperaturen bis 230°C erreicht. Und selbst ein großer Kuchen und Pizzen gelingen Ihnen, wenn sich überraschend Besuch angesagt hat.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1800 W
Anschlusswert
1800 W
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Klein
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
42 l
Leistung Gesamteinheit
1800 W
Netto-Ofenvolumen
42 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
60 - 230 °C
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Maximale Temperatur (konventionell)
230 °C
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Regalpositionen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
354 mm
Höhe
368 mm
Gewicht
9000 g
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Türanschlag
Runter
Backblech-Abmessungen
385 x 315 mm
Ursprungsland
China
Ergonomie
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
120 min
Timer-Modi
Timer
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.