Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 111309 Essensthermometer -30 - 50 °C Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 111309 Essensthermometer -30 - 50 °C Analog
Xavax 111309 Essensthermometer -30 - 50 °C Analog
Xavax 111309 Essensthermometer -30 - 50 °C Analog
Xavax 111309 Essensthermometer -30 - 50 °C Analog
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20959785
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     111309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
  • erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur für Kühl- (2-8°C) und Gefrierschränke (mind. -18°C)
    - bei korrekter Innentemperatur bleiben Speisen länger frisch und Bakterienwachstum wird eingeschränkt bzw. verhindert
    - Farbskala für erleichtertes Ablesen
    - Thermometer kann angeklebt werden (Klebepad auf der Rückseite) oder an passender Stelle eingehängt werden
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Analog
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 50 °C
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.