Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0120 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0120 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0120 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0120 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0120 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
LogiLink ID0120 Numerische Tastatur Notebook RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24394995
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0120
EAN/GTIN:
     4052792029864
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Sie vermissen den rechten Ziffernblock an Ihrer Notebooktastatur? Die numerischen Zusatztastatur von LogiLink lässt sich einfach an der USB Schnittstelle anschließen und ermöglicht Ihnen Zahlen und Funktionen wie im rechten Block an einer Standardtastatur einzugeben. Es werden keine Treiber benötigt und die Stromversorgung erfolgt über den USB Port.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Merkmale
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Zweck
Notebook
Tastatur - Tastenanzahl
18
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
70 g
Empfänger
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.