Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio DH-12TER Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25161363
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DH-12TER
EAN/GTIN:
     4971850172703
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • Euro Umrechnung
    - Fließ- und Festkommaberechnung (0,1,2,3,4,ADD2)
    - Doppelnulltaste
    - Quadratwurzel
    - Rundungsautomatik F, Cut, 5/4
    - Steuerberechnung
    - Tausender Unterteilung
    - Voll-/ Konstantenspeicher
    - Grand Total Speicher
    - Prozentrechnungg
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
180 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
FX-991DEX
ab € 25,67*
Zubehör
Duracell
DUR394504424
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.