Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-87DE Plus Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio FX-87DE Plus Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-87DE Plus Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26170785
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-87DE PLUS
EAN/GTIN:
     4971850090281
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
"Der technisch-wissenschaftliche Rechner FX-87DE Plus mit natürlichem Display, Verteilungsfunktionen und physikalischen Konstanten entspricht dem ab Sommer geänderten Lehrplan in Baden-Württemberg voll umfänglich und ist deshalb der ideale Rechner für das Gymnasium."
Das „Natürliche Display“ lässt Sie Brüche, Quadratwurzeln und andere numerische Ausdrücke auf die gleiche Weise eingeben und anzeigen, wie sie in Ihrem Textbuch erscheinen.

- Natürliches Display - Natural V.P.A.M.
- 502 Funktionen.
- Energieversorgung: Two-Way-Power, Solarzelle + Batterie (LR44).
- Mit Hardcase.
- Verteilungsfunktionen (Normalverteilung und inverse Normalverteilung, Binomialverteilung, Poissonverteilung).
- Wertetabelle.
- 164 Einheitenumrechnungen.
- 40 physikalische Konstanten.
- Ganzzahlige Zufallszahlen.
- Periodischer Dezimalbruch.
- Deutsche Menüführung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
42.1 mm
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Akku-/Batterietyp
LR44
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
11.1 mm
Gewicht
95 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
31 x 96 Pixel
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.