Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
AG Neovo PF-55H 55" 1080p Freistehendes Digital Kiosk Display
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26569938
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     PF5H0011E0000
EAN/GTIN:
     4710739592917
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
Aufgebaut auf einem MVA-Bildschirm mit einer Leuchtdichte von 700 LV und einem Kontrastverhältnis von 4000:1, gewährleistet der PF-Serie eine naturgetreue Bildpräsentation selbst bei starkem Umgebungslicht. Die Ausstattung mit vielseitiger Konnektivität und integriertem Lautsprecher ermöglicht die einfache Integration mit IPC oder Medienplayer. Mit der Front aus Hartglas, Metallgehäuse und fahrbarem Bodenaufsteller ist der PF-55H ideal für öffentliche Umgebungen.

Beständigkeit und Zuverlässigkeit

Hartglas an der Frontblende erstreckt sich von der Unter- bis zur Oberkante, ein starkes Metallgehäuse und eine geschützte und sicher abschließbare hintere Abdeckung legen das Display für eine öffentliche Umgebungen aus, während gleichzeitig der Datenschutz gewährleistet wird.

Einfache Verbindung und Verschiebung

Die PF-Serie bietet USB-, VGA-, HDMI- und DVI-Verbindungen und zudem einen Aufbewahrungsbereich für Medienplayer / IPCs. Sein freistehender, beweglicher Bodenständer gestaltet die Anzeige von Inhalten an einer Vielzahl von Orten komfortabel.
* USB-Anschluss nur für Verlängerung der IPC-Fernbedienung

Hohe Sichtbarkeit

Mit einer Helligkeit von 700 Nits und einem MVA-Panel mit einem breiten Betrachtungswinkel kann die PF-Serie die visuellen Anforderungen für die Semi-Outdoor-Anwendung erfüllen.









Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 "
Bildschirmtechnologie
VA
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.63 x 0.63 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1209.6 x 680.4 mm
Horizontaler Scanbereich
10 - 88 kHz
Vertikaler Scanbereich
10 - 93 Hz
Härte
9H
Trübungsrate
11 %
Oberflächenhärte
3H
Farbskala
72 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI
Gewicht und Abmessungen
Breite
815 mm
Tiefe
651 mm
Höhe
1975 mm
Gewicht
105000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2050 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
930 mm
Paketgewicht
115000 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Netzteiltyp
AC
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE, WEEE, REACH, LVD, RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
1241 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+ bis F
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
HDMI-Version
1.2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Design
Produktdesign
Kiosk-Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Senkrecht
Blendfreier Bildschirm
Ja
Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, computer terminals
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.091,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.283,27*
€ 2.717,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.269,38*
€ 2.700,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,05*
€ 2.612,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,09*
€ 2.553,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,23*
€ 2.488,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
IF653011G0000
ab € 1.554,26*
Zubehör
Neovo
QM652011M0000
ab € 2.253,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.