Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5546C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5546C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Grün
Clairefontaine 5546C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26772670
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5546C
EAN/GTIN:
     3329680554601
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Grün
Papierformat
C6 (114 x 162 mm)
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
5436C
ab € 2,08*
Sonstiges
Clairefontaine
5446C
ab € 2,56*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,58*
Sonstiges
Clairefontaine
5556C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5566C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5576C
ab € 2,73*
Sonstiges
Clairefontaine
5586C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5056C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
55476C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5326C
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.