Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WS 81 Set 95 W 1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WS 81 Set 95 W 1 Kanäle
Weller WS 81 Set 95 W 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543323
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053250699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
cee-stecker 230v
cee stecker
1-Kanal-Lötstation 80 W / 230 V, analog 1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WSP 80 Silver-Line Technologie - Abmessungen L x B x H (mm) 170 x 118 x 102 - Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C 150 - 450 - Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F 302 - 842 - Temperaturgenauigkeit °F ± 16 - Temperaturbereich Drehpotentiometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
1890 g
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Heizleistung
95 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054442699
ab € 7,52*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,15*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,60*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,08*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054440999
ab € 4,07*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,74*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 4,09*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 111,64*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 402,18*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 303,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.