Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 2m RCA Component (YPbPr)-Videokabel 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 2m RCA Component (YPbPr)-Videokabel 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
S-Conn 2m RCA Component (YPbPr)-Videokabel 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29408992
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     VC 90024-G
EAN/GTIN:
     4017538017796
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschlüsse: 3 Cinch-Stecker - 3 Cinch-Stecker, 1xVideo, 2xAudio. - Haube: vergossen. - Innenleiter: 10x0,10mm · Schirmung 10x0,10mm. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker Material: CuZnNi. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: schwarz. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.