Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZHS14 Sirene Drahtlose Sirene Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZHS14 Sirene Drahtlose Sirene Weiß
Schwaiger ZHS14 Sirene Drahtlose Sirene Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29957291
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZHS14
EAN/GTIN:
     4004005465341
Suchbegriffe:
Außensirene
SmartHome Sirene
außensirene
Diese solarbetriebene Sirene von SCHWAIGER kann ohne zusätzliche Stromversorgung betrieben werden. Dank des großflächigen Solarmoduls ist das Gerät an jeder beliebigen lichtintensiven Stelle außerhalb von Gebäuden leicht installierbar. Die Sirene kommuniziert über das Z-Wave plus Funknetz mit dem Gateway und kann in Szenen eingebunden werden. Sie ist mit einem lauten Alarmton sowie blinkenden LEDs ausgestattet und verfügt über einen Manipulationsschutz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
189 x 298 x 68 mm
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Funkfrequenz
868.42 MHz
Warnung Dezibel
105 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.