Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R45087 Herst.-Nr.: 1801124 EAN/GTIN: 4034303004126 |
| |
|
| | |
| CD-R Printable – Erstellen Sie Ihr persönliches Mixtape mit individueller Bedruckung Brennen Sie Ihre Wunsch-Playlist auf CD und verschönern Sie diese mit einer individuellen Bedruckung. Die CD-R Printable Rohlinge von Intenso mit einer Kapazität von 700 MB bieten Platz für 80 min persönlicher Lieblingsmusik. Mit Hilfe eines Spezialdruckers kann die Oberfläche der CD mit individuellen Motiven gestaltet werden. So lässt sich einfach und schnell eine persönliche und individuelle Musiksammlung erstellen, die sich auch als besonderes Geschenk eignet. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 52 x | Merkmale | Typ | CD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Druckbar | Ja | | Aufnahmezeit | 80 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 5,38* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 5,61* | € 8,48* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 5,63* | € 8,50* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,95* | ab € 6,04* | € 9,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | Frei Haus | ab € 7,40* | € 11,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2152* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|