Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Competence XL 83 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Wiha Competence XL 83 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30468724
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40523
EAN/GTIN:
     4010995405236
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
LWL Abisolierwerkzeug
Schutzkoffer
Die Werkzeugeinlagen des 80-teiligen Elektriker Competence XL-Koffer sind mit Blick auf eine effiziente Arbeitsweise so konzipiert, dass alle Werkzeuge schnell und einfach zugänglich sind. Durch die umfangreiche Ausstattung haben Elektriker für jede Anwendung das passende Utensil parat, wie zum Beispiel den Magazin Bithalter LiftUp electric, vollisolierte Schraubendreher aus der Wiha Slim Familie oder die Installationszange TriCut. Der große Stauraum der Werkzeugkoffer bietet zudem viel Platz für weitere Kleinteile und Maschinen. Die aus robustem Polypropylen Kunststoff bestehenden Koffer sind zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und verhindern, dass er automatisch zufällt. Quetschungen an Fingern oder andere Verletzungen werden dadurch minimiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
83 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13009 g
Technische Details
Kabelschneider enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
18
Unterstützte Drahtschneidetypen
Hard-wire, Weichkabel, Standard-Kabel
Größe des Bit-Halter-Sockels (imperial)
1/4 "
Zangentypen enthalten
Seitenschneider, Spitzzange, Normale Zangen
Anzahl der enthaltenen Sechskantschlüssel
9
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Elektrischer Spannungsprüfer enthalten
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz
Hüllenmaterial
Polypropylen
Verschließbar
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,56*
€ 680,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,63*
€ 679,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,65*
€ 674,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,00*
€ 667,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,47*
€ 652,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.