Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Spartan Multi-Tool-Messer Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Spartan Multi-Tool-Messer Rot, Silber
Victorinox Spartan Multi-Tool-Messer Rot, Silber
Victorinox Spartan Multi-Tool-Messer Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30470732
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.3603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Wenn Sie das Wort Schweizer Taschenmesser hören, denken Sie wahrscheinlich an das legendäre Offiziersmesser. Und mit dem Spartan Taschenmesser lebt die Legende weiter. Mit diesem Taschenmesser hat alles begonnen. Es half Menschen auf der ganzen Welt dabei, ihre Arbeit zu erledigen. Egal, wohin Ihre kleinen und grossen Abenteuer Sie verschlagen: Das Spartan ist jederzeit und überall einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge, wenn geschlossen
91 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
59 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Clippunkt
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
ABS Synthetik
Produktfarbe
Rot, Silber
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Pinzetten
Ja
Zahnstocher
Ja
Schraubendreher
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.