Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM LTO Ultrium 7 Data Cartridge Leeres Datenband 6 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM LTO Ultrium 7 Data Cartridge Leeres Datenband 6 TB
IBM LTO Ultrium 7 Data Cartridge Leeres Datenband 6 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30661604
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     38L7302
EAN/GTIN:
     883436686808
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Basisfilmtyp
LTO Ultrium 7
Kompression
2,5:1
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
960 m
Bandstärke
5.6 µm
Breite
105 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
35L2086
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.