Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff BCR2522N 71 l 3650 W A+ Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff BCR2522N 71 l 3650 W A+ Edelstahl
Neff BCR2522N 71 l 3650 W A+ Edelstahl
Neff BCR2522N 71 l 3650 W A+ Edelstahl
Neff BCR2522N 71 l 3650 W A+ Edelstahl
Neff BCR2522N 71 l 3650 W A+ Edelstahl
Neff BCR2522N 71 l 3650 W A+ Edelstahl
Neff BCR2522N 71 l 3650 W A+ Edelstahl
Neff BCR2522N 71 l 3650 W A+ Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32327242
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B25CR22N1
EAN/GTIN:
     4242004199441
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Einbaubackofen mit CircoTherm® - dem ausgezeichneten Neff Heißluftsystem

- CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- Das Duo für die perfekte Reinigung: Pyrolyse nach intensiver Nutzung - der Backofeninnenraum reinigt sich selbständig.
- EasyClean® - die umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das TFT-Display.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Anschlusswert
3650 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
81,2
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Leistung Gesamteinheit
3650 W
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ofenthermostatbereich
40 - 275 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Innenmaße (B x T x H)
48 x 35.7 x 41.5 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Einbauraum Höhe (max)
595 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.5 "
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Tür-Kühlgebläse
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,15*
€ 1.240,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,50*
€ 1.221,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,03*
€ 1.150,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,18*
€ 1.102,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,62*
€ 1.030,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
B24CR71N0
ab € 795,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.