Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Smartwares BBD130 Löschdecke 100 x 100 cm, schweres
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34638630
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.014.60
EAN/GTIN:
     8711658469256
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 1 x 1 m
feuerlöschdecke

Mit der Smartwares BBD130 Brandschutzdecke können Sie angefachte Feuer löschen. Damit ein Feuer brennen und sich ausbreiten kann, benötigt es Sauerstoff. Durch rasches Handeln können Sie mit einer Feuerlöschdecke größere Schäden verhindern.

Schwere Brände verhindern
Eine Feuerlöschdecke ist eine schnelle, sichere und effektive Lösung, um angefachte Feuer wie z. B. brennende Kleidung und Müllbehälter zu löschen. Man muss schnell handeln, um ein Ausbreiten des Feuers zu einem tobenden Großbrand zu verhindern. Deshalb sollte stets eine Smartwares Feuerlöschdecke in Reichweite sein. Durch das kompakte Aufbewahrung lässt sich die Decke leicht anbringen. Durch Ziehen an beiden Bändern entfaltet sich die Decke aus der Box. Auf diese Weise können Sie rasch handeln und Feuer löschen, ohne Müll zurückzulassen. Eine Feuerlöschdecke gehört in jeden Haushalt.

Sicherheit geht vor
Eine Feuerlöschdecke ist zum Löschen angefachter Feuer wie z. B. brennende Kleidung und Müllbehälter geeignet. Zur eigenen Sicherheit sollten Sie eine Feuerlöschdecke daher nicht dazu benutzen, brennendes Fett zu löschen. Wir raten Ihnen, immer einen Pfannen-/Topfdeckel in Reichweite bereitzuhalten. Falls ein Feuer entsteht, können Sie dadurch sofort den Deckel auf die Pfanne/den Topf aufsetzen. Stellen Sie danach sofort das Gas und die Dunstabzugshaube aus und warten Sie, bis sich die Pfanne/der Topf abgekühlt hat.

Abmessungen: 100 x 100 cm

Lieferumfang:
Feuerlöschdecke, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Mit einer Feuerlöschdecke entfachte Feuer schnell, sicher und wirksam löschenBei Entstehung eines Feuers durch schnelles Handeln ernsthafte Schäden verhindernZum Löschen von Feuern durch brennende Kleidung und Müllbehälter geeignetZum Betätigen einfach an zwei Bändern ziehenAbmessungen: 100 x 100 cm

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
347 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658469270
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
586 g
Merkmale
Abmessungen (B x L)
100 x 100 cm
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: löschdecke 1m x 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.