Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12105 Vibrationsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12105 Vibrationsmelder
Lupus Electronics 12105 Vibrationsmelder
Lupus Electronics 12105 Vibrationsmelder
Lupus Electronics 12105 Vibrationsmelder
Lupus Electronics 12105 Vibrationsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38146467
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12105
EAN/GTIN:
     4260195433885
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Der Kombi-Gefahrenmelder der LUPUSEC Smarthome Alarmanlage

Angebracht an Fenstern oder Türen, stoppt der LUPUSEC Erschütterungsmelder den Einbrecher schon beim Einbruchsversuch. Der in seiner Sensitivität einstellbare Vibrationssensor erkennt einbruchstypische Hebelversuche an Fenstern und Türen und alarmiert Sie so bereits vor dem Eindringen in Ihre Räumlickeiten.

Dabei hat der Melder 2 Einsellungsmodi mit je 3 Empfindlichkeiten. Eingestellt auf Erschütterung, genügt ein einzelner Stoß um Alarm auszulösen. Mit der Vibrations-Einstellung sind mehrere aufeinanderfolgende Stöße wie Sie bei einem Eibruchversuch entstehen notwendig.

Schnell installiert, zuverlässig geschützt!

Batterie einlegen und auf das Fenster- oder den Türrahmen kleben - so schnell ist dieser Sensor installiert. Nachdem Sie den Melder mit der gewohnten One-Click Lösung der Zentrale hinzugefügt haben, müssen Sie nurnoch den Sensortyp und die Empfindlichkeit einstellen.

Einmal in das System integriert, meldet der Erschütterungsmelder jeden Einbruchsversuch an die Zentrale. Diese wiederum informiert Sie dann umgehend über die eingestellten Alarmwege (Push Notification, E-Mail, SMS oder an die Wachzentrale)

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Platzierung
Drinnen
Transmissionsdistanz
100 m
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
Anzeigelicht
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Energie
Energiequelle
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR2477
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.6 mm
Höhe
16.3 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.