Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-167078 Herst.-Nr.: CPV0040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Cat.7 Patchkabel Meterware, S/FTP, 50m, PrimeLine" von LogiLink Professional Das hochwertige LogiLink Datenkabel mit Litze (aus dünnen Einzeldrähten gepflochtener Draht) eignet sich hervorragend zur Konfektion leistungsfähiger Patchkabel bis ca. 20m (Anschlussleitungen mit RJ45 Stecker). Mit unserer Auswahl an Patchkabel Meterware lassen sich maßgeschneiderte Patchkabellösungen realisieren. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabeldurchmesser | 6 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 50 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Weiß | | AWG Kabelgröße | 27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp weiß, patch kabel, patch-kabel sftp |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 20,44* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,04* | € 28,51* | | | | | 38 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 20,97* | € 28,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,67* | € 31,55* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 30,03* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|