Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE C7975A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1,5 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE C7975A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1,5 TB LTO 1,27 cm
HPE C7975A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1,5 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4598553
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7975A
EAN/GTIN:
     4948382718051
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die umfassend getesteten HPE LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst sieben Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6,25 TB), LTO-7 (15 TB) – und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 TB/h bei LTO-7.

Dadurch findet sich für alle Anforderungen und jedes Budget eine Plattform. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive.

Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien

Funktionen
Höchste Kapazität und Leistung unter allen vergleichbaren Bandtechnologien

HPE LTO-7 Ultrium schreibt bzw. liest bis zu 2,5 TB Daten pro Stunde. Bis zu 15 TB können auf einer einzigen Kassette gespeichert, verschlüsselt und geschützt werden – ideal für große, rund um die Uhr verfügbare, geschäftskritische IT-Umgebungen.
Dank einer um 64 % höheren Anzahl an Titeln und einer um 25 % höheren Bitdichte konnte die Kapazität von 6,25 TB für LTO-6 auf 15 TB für LTO-7 gesteigert werden: Von 2.176 Titeln für LTO-6 bis 3.584 Titeln für die 7. Generation der HPE LTO-7 Ultrium-Datenkassetten (15 TB).
Der Speicherchip für LTO-Ultrium Datenkassetten ermöglicht kürzere Zugriffszeiten und eine erweiterte Medienüberwachung.
Erfolgreiche Wiederherstellung von Anfang an. Weniger Medienfehler und weniger unterbrochene Backups – unabhängig von der Belastung und von den Umgebungsbedingungen.

Extrem zuverlässig
Das erstklassige 'Smart Grabber'-Verfahren und mechanische Sperren verhindern, dass die Pin-Bandführung ins Bandgehäuse gezogen wird. Sensoren erkennen die richtige Verbindung und verhindern, dass die Bandführung verloren geht und das Band dadurch zerstört wird.
Vereinfachter Bandpfad für geringere Abnutzung und weniger Ablagerungen (wichtig bei der Automatisierung).
Die Qualifizierungs- und Testverfahren von HPE (Laden/Entladen, "Schuhputztest", Falltests, Belastungstests) gehen weit über die Anforderungen zum Erhalt des LTO Ultrium-Logos hinaus. Dies gewährleistet maximale Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten.
HPE garantiert für LTO Ultrium Datenkassetten eine Archivlebensdauer von bis zu 30 Jahren. So können Unternehmen die immer strengeren gesetzlichen Anforderungen zur Datenspeicherung und -archivierung erfüllen.

Sicher
Write-Once-Read-Many (WORM) verhindert Manipulationen und ermöglicht regelkonforme Datenspeicherung.
Datenverschlüsselung für höhere Datensicherheit auf HP LTO-4, LTO-5, LTO-6 und LTO-7 Ultrium. Einhaltung von FIPS 140-2 Level 1 Sicherheitsstandards.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Wenn Sie HPE LTO Ultrium zur Standardlösung machen, erhalten Sie die nötige Kapazität für kürzere Backup-Zeiträume, profitieren von AES 256-Bit-Verschlüsselung nach Branchenstandard (IEEE 1619.1) und können zwischen RW- oder WORM-Medien wählen; ohne Zusatzbedarf an Platz oder IT-Ressourcen.
Eine auf offenen Standards basierende Technologie gewährleistet die Kompatibilität unterschiedlicher Produktgenerationen und sorgt für mehr Auswahl. Kassetten sind mit kundenspezifischer Nummernfolge, mit freier Nummernfolge (sowohl kundenspezifische als auch nicht kundenspezifische Varianten umfassen RFID-Optionen ab LTO-4) und in nicht beschrifteten Versionen erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
1500 GB
Kapazität (komprimiert)
3000 GB
Band Langlebigkeit
1000000 Durchgang/Durchgänge
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Aufzeichnungsdichte
384.6 kBit/Zoll
Produktfarbe
Blau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Bandstärke
6.4 µm
Breite
113 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.424,80*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.524,66*
Zubehör
HP
EH957B
ab € 373,99*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
Zubehör
HP
EH958B#ACD
ab € 461,89*
Zubehör
HP
C0H27A
ab € 2.105,74*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.