Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R 52x DataLifePlus 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim CD-R 52x DataLifePlus 700 MB
Verbatim CD-R 52x DataLifePlus 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5081528
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43745
EAN/GTIN:
     5052883701449
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
DataLifePlus
Die von Verbatim angebotenen hochwertigen optischen Medien für den professionellen Gebrauch erfüllen strengere Vorgaben als durch die von den zuständigen Normierungsgremien ausgegebenen Standards vorgeschrieben. Solche strengeren Qualitätsvorgaben stellen eine erhöhte Kompatibilität mit Brennern und Aufzeichnungsgeräten sicher. Dies resultiert in einer verbesserten Aufzeichnungsqualität, wodurch Daten über einen längeren Zeitraum gespeichert werden können und eine bessere Lesbarkeit dieser Daten erreicht wird. Die optischen Medien für den professionellen Gebrauch aus dem Hause Verbatim lassen sich anhand des DataLifePlus-Markenzeichens leicht identifizieren.

AZO-Technologie
AZO ist eine patentierte Technologie, die ausschließlich von Verbatim verwendet wird. Diese Technologie bietet ultimative Beständigkeit gegen UV-Licht für einen erhöhten Schutz und mehr Zuverlässigkeit.

Rohling-Individualisierung – Groß bedruckbar
Die bedruckbaren Verbatim-Disks verfügen über eine mit einem Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche. So können Sie mit Hilfe wählbarer Motive die gesamte Oberfläche der Disk individuell gestalten.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85234190
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.