Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 1256HC Black Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 1256HC Black Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Pelikan 1256HC Black Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51995850
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4283986
EAN/GTIN:
     4018474283986
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
DCP-7060 D, 7060 N, 7065 DN, 7070 DW, Fax-2840, 2845, 2940, HL-2215, 2240, 2240 D, 2240 L, 2250 DN, 2270 DW, MFC-7360 N, 7460 DN, 7860 DW
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Ersatz für
TN-2220
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.