Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotrega Cera Soft


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Produktbild zu SOLIDO Edelstahl Reinigungs- und Polierpaste
Produktbild zu SOLIDO Edelstahl Reinigungs- und Polierpaste
LOGO zu SOLIDO Edelstahl Reinigungs- und Polierpaste
Artikel-Nr.:
     9428-65H130910
Hersteller:
     Hotrega
Herst.-Nr.:
     57386
EAN/GTIN:
     4029559130101
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Edelstahl Reiniger
Cera Soft – Reinigungs- und Polierpaste
Professionelle High-Tech-Politur zur universellen Reinigung, P ege und Konservierung verschiedenster Ober ächen.
Ideal für Glaskeramik-Kochfelder durch mikrofeine Polierkörner sowie hochwertige Silikonöle. Beseitigt e ektiv und material-schonend hartnäckige Verkrustungen, Kratzer, Rost, Oxidationsschichten, Anlau arben, Fett, Kalk und Ablagerungen
aller Art. Ergibt beim Auspolieren streifen- und schlierenfreien Hochglanz. Durch eine spezielle P egekombination mit
Abperle ekt werden die Ober ächen über einen längeren Zeitraum vor Korrosion, Anlaufen, Fingerabdrücken und
allgemeiner Wiederanschmutzung geschützt. HOTREGA Cera Soft ist hautfreundlich eingestellt und kann bedenkenlos
in Lebensmittelbereichen eingesetzt werden.

Einsatzgebiete:
Glaskeramik-Kochfelder, Edelstahlspülen, Wasserhähne, Chromteile, Keramik, Emaille, Ziergegenstände, Bestecke, Töpfe,Kunststo oberflächen (Resopal), polierte Natur- und Kunststeine (z. B. Marmor-Fensterbänke), KFZ, Motorräder (beseitigt z. B. Anlau arbe an Auspu -Anlagen), Fahrräder uvm.

Anwendung:
Etwas Creme mit nassem Schwammtuch (kaltes Wasser) verreiben, bis Wasser abperlt. Mit trockenem Tuch nachreiben, bis alle Rückstände restlos entfernt sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Reinigung & Politur
Produkttyp
Gel
Geeignet für Materialien
Aluminium, Chrom, Edelstahl
Volumen (ml)
125 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
8
pro Tube
€ 5,00*
ab € 6,40*
€ 9,46*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 24,85*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 9,46*
€ 11,26
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 9,33*
€ 11,10
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 9,04*
€ 10,76
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 8,60*
€ 10,23
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 8,00*
€ 9,52
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 6,40*
€ 7,62
pro Tube
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.