Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec HC-10B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec HC-10B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec HC-10B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec HC-10B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec HC-10B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec HC-10B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec HC-10B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec HC-10B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Chieftec HC-10B-OP Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62344777
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     HC-10B-OP
EAN/GTIN:
     753263075673
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Das klare und moderne Design der Frontblende ist gebürstetem Aluminium nachempfunden und passt zeitlos in jedes Ambiente. Der intuitive interne Aufbau ermöglicht einfaches und schnelles installieren aller Komponenten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5000 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
3
Material
SECC
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
5
Anzahl der externen 5,25
3
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
412 mm
Gewicht
4000 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80,90,120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,90,120 mm
Sonstige Funktionen
Erweiterungssteckplätze
7
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.