Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CPD 5212 Taschenrechner Desktop Druckrechner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia CPD 5212 Taschenrechner Desktop Druckrechner Weiß
Olympia CPD 5212 Taschenrechner Desktop Druckrechner Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241808
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     945846002
EAN/GTIN:
     4030152048472
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
  • 12-stelliger, druckender Tischrechner - Neue Version mit Margenrechnung (COST-SELL-MARGIN) - Druckgeschwindgkeit 3,5 Zeilen/Sekunde - Druckfarbe: schwarz/rot - Druckmedium: Farbband - 12-stelliges fluoreszierendes Display - Mechanisches Druckwerk - EURO-Währungsumrechung
Weitere Informationen:
Drucken
Druckgeschwindigkeit
246 lpm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1600 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
0339
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.