Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX99 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX99 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX99 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX99 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX99 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX99 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Nylon Schwarz
MediaRange BOX99 Speicherkarte-Gehäuse 5 Karten Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6353510
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX99
EAN/GTIN:
     4260057127631
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Speicherkartenbox
MediaRange Archivierungsmappen aus hochwertigem Nylon eignen sich hervorragend zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Flash-Medien und bieten optimalen Schutz für unterwegs. Unsere Mappen, mit robustem Reißverschluss, schützen Ihre USB-Speichersticks und SD-Speicherkarten ideal vor Verschmutzungen und Stößen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
167.5 g
Innenmaße (B x T x H)
256 x 110 x 49 mm
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
167.5 g
Merkmale
Kartenkapazität
5 Karten
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Sturzsicher, Schmutzabweisend
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX98
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.