Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley SXWTD-PC527 Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley SXWTD-PC527 Stahl Transportwagen
Stanley SXWTD-PC527 Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65998104
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     8717496635273
EAN/GTIN:
     8717496635273
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
725 mm
Gewicht
7000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Maximales Lastgewicht
150 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.