Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AutoMax 100M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AutoMax 100M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 100M Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66662901
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4629201
EAN/GTIN:
     50043859741859
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
670 mm
Gewicht
13100 g
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
450.9 mm
Verpackungshöhe
689 mm
Paketgewicht
13650 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 10 mm
Korbvolumen
23 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Korbkapazität
175 Blätter
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
240 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
100 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
15 min
Rücklauf
Ja
Sicherheit
P-4, T-4
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36053
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.