Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt DG2-pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt DG2-pro
Blaupunkt DG2-pro
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69555104
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     DG2-PRO
EAN/GTIN:
     4054512010466
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Datennetzwerk
2G
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
24 mm
Merkmale
Schnittstelle
2G
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Energie
Energiequelle
USB
Backup-Stromversorgung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.