Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic PG701WU Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73327339
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PG701WU
EAN/GTIN:
     766907001747
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ViewSonic PG701WU ist ein WUXGA-Projektor mit großer Helligkeit, einer Auflösung von 1920x1200 und einem Seitenverhältnis von 16:10. Dank einer Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen kann der PG701WU selbst in hell beleuchteten mittelgroßen Räumen wie z. B. Besprechungs- und Klassenzimmern detailreiche Bilder projizieren. Der neue SuperEco+-Modus verlängert die Lebensdauer der Projektorlampe auf bis zu 20.000 Stunden, sodass geringere Kosten für Ersatzlampen und Wartung anfallen. Zudem sorgen die beiden HDMI-Eingängen für die nötige Flexibilität, um Laptops, PCs und andere HD-Geräte zum Präsentieren von Dateien oder Multimedia-Anwendungen anzuschließen. Darüber hinaus ermöglicht der USB-Typ-A-Anschluss mit Netzversorgung das Anschließen eines USB-Dongles für drahtlose Präsentationen.

Überall helle und klare Bilder
Die Helligkeit von 3.500 Lumen gewährleistet in beliebigen Umgebungen wie z. B. Besprechungs- und Schulungsräumen helle und klare Bilder – selbst in Räumen mit starker Umgebungsbeleuchtung.

WUXGA-Auflösung für feinste Details
Mit der nativen WUXGA-Auflösung (1920x1200) im Seitenverhältnis 16:10 zeigt dieser Projektor mehr Informationen mit ultrascharfen Bilddetails an.

Lebendige Farbleistung
Die SuperColor-Technologie von ViewSonic zeigt einen großen Farbbereich an, und stellt so sicher, dass die Benutzer ohne Abstriche an der Bildqualität sowohl in dunklen als auch in hellen Umgebungen eine lebensechte Farbwiedergabe erleben.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lichtquelle
RLC-119
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
HDCP
Ja
Projektionsmodi
Vorderseite
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, INC, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
22
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
HD-Ready
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 525i, 540p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Auto/Manuell
Brennweitenbereich
5.843 - 17.445 mm
Blendenbereich (F-F)
2 - 2,05
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto/Manuell
Zoomverhältnis
1.1:1
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1.1 x
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
12000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektionsabstand
0.97 - 10.67 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000:1
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 120 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
120 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.023 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
1.4
Audio (L,R) Out
1
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2570 g
Breite
312 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
108 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
20000 h
Lampenleistung
230 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,41*
€ 854,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,96*
€ 830,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,18*
€ 802,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,78*
€ 781,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,39*
€ 768,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.