Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Aluxx Seifenhalter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Aluxx Seifenhalter Silber
TESA Aluxx Seifenhalter Silber
TESA Aluxx Seifenhalter Silber
TESA Aluxx Seifenhalter Silber
TESA Aluxx Seifenhalter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73415287
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40208-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
tesa seifenablage
Der tesa® Aluxx Seifenkorb dient in der Dusche, über der Badewanne oder neben dem Waschtisch als Ablage für Seifen und andere kleinere Badutensilien. Er lässt sich praktischerweise ohne Bohren befestigen. Da Sie eine Klebelösung verwenden, die sich trotz der hohen Haltekraft wieder ablösen lässt, vermeiden Sie Schäden am Untergrund. Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK43-2) können Sie den Seifenkorb sogar wiederverwenden. Mit seinem eleganten und modernen Design ist der kleine Duschkorb eine Bereicherung für jedes Badezimmer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Form
Quadratisch
Unterstützte Positionierung
Wand
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
46 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.