Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Seifenhalter Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Seifenhalter Silber, Weiß
TESA Smooz Seifenhalter Silber, Weiß
TESA Smooz Seifenhalter Silber, Weiß
TESA Smooz Seifenhalter Silber, Weiß
TESA Smooz Seifenhalter Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73415298
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40324-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Der hochwertige tesa® Smooz Seifenhalter überzeugt durch eine gelungene Kombination aus hoher Funktionalität und elegantem Design. Er wird dank patentierter Klebetechnologie ohne Bohren befestigt. Da Sie ihn jederzeit wieder ablösen können, vermeiden Sie jegliche Schäden am Untergrund. Designtechnisch fällt besonders die interessante Mischung aus leicht glänzendem Edelstahl, runden Formen und satiniertem Glas ins Auge. Sie können die Glasschale abnehmen und reinigen. Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) lässt sich der Seifenhalter sogar problemlos wiederverwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Material
Chrom, Metall
Form
Oval
Unterstützte Positionierung
Wand
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.