Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Senso XL Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Senso XL Rot
TOGU Dynair Senso XL Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77221648
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930360
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.