Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190015250 Kaffeefilter 250 Stück(e) Braun Korb Einweg-Kaffeefilter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bartscher 190015250 Kaffeefilter 250 Stück(e) Braun Korb Einweg-Kaffeefilter
Bartscher 190015250 Kaffeefilter 250 Stück(e) Braun Korb Einweg-Kaffeefilter
Artikel-Nr.:
     3517K-38666686
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190015250
EAN/GTIN:
     4015613638256
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Typ
Korb
Produkttyp
Einweg-Kaffeefilter
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
Einfach zu bedienen
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,51*
€ 8,66*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,68*
5 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,87*
10 Tage
3
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,87*
€ 9,49*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,26*
€ 9,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.