Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R 52x DataLifePlus 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim CD-R 52x DataLifePlus 700 MB
Verbatim CD-R 52x DataLifePlus 700 MB
Artikel-Nr.:
     752-178789
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43756
EAN/GTIN:
     0023942437567
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
DataLifePlus
Die von Verbatim angebotenen hochwertigen optischen Medien für den professionellen Gebrauch erfüllen strengere Vorgaben als durch die von den zuständigen Normierungsgremien ausgegebenen Standards vorgeschrieben. Solche strengeren Qualitätsvorgaben stellen eine erhöhte Kompatibilität mit Brennern und Aufzeichnungsgeräten sicher. Dies resultiert in einer verbesserten Aufzeichnungsqualität, wodurch Daten über einen längeren Zeitraum gespeichert werden können und eine bessere Lesbarkeit dieser Daten erreicht wird. Die optischen Medien für den professionellen Gebrauch aus dem Hause Verbatim lassen sich anhand des DataLifePlus-Markenzeichens leicht identifizieren.

AZO-Technologie
AZO ist eine patentierte Technologie, die ausschließlich von Verbatim verwendet wird. Diese Technologie bietet ultimative Beständigkeit gegen UV-Licht für einen erhöhten Schutz und mehr Zuverlässigkeit.

Thermisch bedruckbar
Thermisch bedruckbare Verbatim-Rohlinge ermöglichen Rand-zu-Rand-Drucke hochauflösender Fotos und kristallklare Beschriftung mit Hilfe Ihres Thermodruckers. Die schnelltrocknende Oberfläche sorgt stets für eine gestochen scharfe Schrift. Thermisch bedruckbare Disks sind mit Thermodruckern der TEAC P55B & C- , Rimage Everest 400 & 600- und Rimage Prism Plus-Serie kompatibel.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
8
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,84*
€ 15,48*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 17,65*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,895*
€ 17,865*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,1875*
€ 18,2575*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43757
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.