Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Webcam Flex 1080P HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB Webcam Flex 1080P HD
Sandberg USB Webcam Flex 1080P HD
Sandberg USB Webcam Flex 1080P HD
Sandberg USB Webcam Flex 1080P HD
Sandberg USB Webcam Flex 1080P HD
Sandberg USB Webcam Flex 1080P HD
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79583564
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-97
EAN/GTIN:
     5705730133978
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
sandberg web cam
Die Sandberg USB Webcam Flex 1080P HD liefert Ihnen dank der Full-HD-Auflösung von 1080P scharfe, klare Bilder. Es funktioniert sofort ohne Treiberinstallation. Die Kamera ist zudem mit einem Mikrofon ausgestattet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
1
Objektivmaterial
Glas
USB
Ja
Kabellänge
1.35 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.