Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Ranger N5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Ranger N5
BURG-WÄCHTER Ranger N5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79654433
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     RANGER N 5 E
EAN/GTIN:
     4003482395004
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Zugelassen für Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen: Waffenschrank Ranger N5 mit Widerstandsgrad 0 Der Waffenschrank Ranger N5 entspricht dem im Juli 2017 verschärften deutschen Waffengesetz. Darin lagern Sie Ihre Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen sicher und verantwortungsvoll. Der Waffenschrank ist in zwei Ausführungen erhältlich: Ranger N5 S (Öffnung per Schlüssel) und Ranger N5 E (Öffnung per Code). Der Waffenschrank Ranger N5 (vorgerichtet für 5 Langwaffen) hat den Widerstandsgrad 0. Somit dürfen eine unbegrenzte Anzahl an Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen inklusive Munition entsprechend §36 des aktuellen deutschen Waffengesetzes darin aufbewahrt werden. Stauraum bieten die zwei Ablagefächer in der Tür, außerdem sind zwei Putzstockhalter im Ranger N5 vorhanden. Außenmaße des Tresors: Höhe: 1304 mm; Breite: 372 mm; Tiefe: 368 mm. Alle Maße und Gewichte finden Sie unten in der Tabelle. VdS- und ECB•S-geprüftes Schloss Beim Waffenschrank Ranger N5 haben Sie die Wahl zwischen zwei Schließsystemen: Das gepanzerte Sicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“ (Ranger N5 S) bietet eine Million verschiedene Schließungen, es ist VdS- und ECB•S-geprüft. Darüber hinaus bietet der Ranger N5 einen Einbruchschutz, zertifiziert nach EN 1143-1. Öffnung per Schlüssel oder Code Wer auf einen Schlüssel verzichten will, wählt das programmierbare elektronische Zahlenschloss „SecuTronic“ (Ranger N5 E) und damit eine komfortable, schnelle und sichere Öffnungsart. Das Code-Schloss bietet eine Million echte Einstellmöglichkeiten und ist VdS-zertifiziert (Klasse 2/B). Damit Sie den Waffenschrank Ranger N5 E direkt in Gebrauch nehmen können, sind die benötigten Batterien natürlich im Lieferumfang enthalten. Dreiwandiger Korpus, 25 mm starke Rundbolzen Zu den „inneren Werten“ vom Ranger N5: Der Waffenschrank ist aus einem dreiwandigen Korpus gebaut, die Tür ist doppelwandig. An drei Seiten verriegeln Rundbolzen mit einem Durchmesser von 25 Millimetern die Tür. Dank dieser robusten Konstruktion bietet der Waffenschrank einen großen Widerstand gegen Aufbruchversuche. Um Diebstahl zu verhindern, sollte der Ranger N5 – wie jeder andere Tresor – fest verankert werden. Schon ab Werk ist der Waffenschrank für eine stabile Wandverankerung vorbereitet – das entsprechende Montagematerial wird natürlich mitgeliefert. Weiteres Sicherheitsplus: Ein nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem ist in der Türmechanik verbaut. So sind Sie auf der sicheren Seite! Tipp: Zum einfacheren Treppen-Transport kann die Tür (Gewicht: 33 kg) des Ranger N5 (Gesamtgewicht: 105 kg; Volumen: 97 l) ausgebaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Pistole, Gewehr
Schloss Art
Zahlenschloss
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schrauben
3
Anzahl der Regale
2 Regale
Zertifizierung
ECB·S/VdS, EN 1143-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
1304 mm
Gewicht
105000 g
Innere Breite
394 mm
Innere Tiefe
263 mm
Innenhöhe
1250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,75*
€ 926,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,37*
€ 894,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,28*
€ 834,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,26*
€ 789,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 641,86*
€ 763,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,18*
€ 717,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.