Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 215 P Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 215 P Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 215 P Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 215 P Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79688019
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12630
EAN/GTIN:
     4015468126304
Suchbegriffe:
Solartasche
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Handlicher Taschenrechner mit 8-stelligem Display Flaches, robustes Design, hochwertig verarbeitet. Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Gummitasten Stromversorgung: Batteriebetrieb - Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Löschung: letzter Eintrag [CE]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
43 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.