Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 220 MD Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 220 MD Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 220 MD Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 220 MD Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 220 MD Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79688037
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12632
EAN/GTIN:
     4015468126328
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Kompakter Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 10-stelligem Display zeitloses Design kombiniert mit Funktionalität, hochwertig verarbeitet Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall) / Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Löschung: letzter Eintrag [CE]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
98 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display klappbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.