Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger CSST Rohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger CSST Rohrschneider
Rothenberger CSST Rohrschneider
Rothenberger CSST Rohrschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80489695
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001747
EAN/GTIN:
     4004625409602
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrschneider
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schnittdurchmesser (min.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
166 mm
Breite
67.5 mm
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
1000001748
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.