Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma HD146X Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma HD146X Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Optoma HD146X Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Optoma HD146X Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Optoma HD146X Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Optoma HD146X Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Optoma HD146X Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Optoma HD146X Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Optoma HD146X Beamer Standard Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80495131
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E1P0A3PBE1Z2
EAN/GTIN:
     5055387663695
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Flur
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
25
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
205 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
295 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC J,NTSC M,PAL,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM,SECAM 4.25/4.4,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Objektiv
Brennweitenbereich
15.59 - 17.14 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1,1:1
Projektionsverhältnis
1.47:1 ~ 1.62:1
Offset
116 %
Projektor
Projektorhelligkeit
3600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
25000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
28 - 301 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Projektionsabstand
1 - 9.8 m
Einheitlichkeit
80 %
Trapezkorrektur, horizontal
40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
316 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
108 mm
Paketgewicht
4500 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
240 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,86*
€ 527,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,04*
€ 482,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,37*
€ 476,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.