Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C920e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C920e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech C920e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81544256
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001360
EAN/GTIN:
     0097855162045
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
322 mm
Höhe des Versandkartons
291 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
1.5 m
Stativbefestigung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
235.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
162 g
Gewicht (mit Ständer)
162 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Pop Up
Diagonales Blickfeld
78 °
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, Web Cam, Web Kamera, Webcam, logitech usb kabel, usb anschlusskabel, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.803,33*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,90*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,17*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,42*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,69*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,59*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,63*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,27*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,57*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.