Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp BPGT20BA Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp BPGT20BA Tonerkartusche Original Schwarz
Sharp BPGT20BA Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-83916150
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     BP-GT20BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Sharp
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
BP-10C20 BP-20C25 BP-20C20
Schwarztoner Seitenleistung
18000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
BP-GT20CA
ab € 47,84*
Ähnlich
Sharp
BP-GT20MA
ab € 47,23*
Ähnlich
Sharp
BP-GT20YA
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.