Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebestift 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Klebestift 20g
Soennecken Klebestift 20g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84648437
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5881
EAN/GTIN:
     4003630134479
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebt schnell und sauber. Gute Soforthaftung und einfach im Gebrauch. Für Papier, Pappe, Fotos. Ohne Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Trocken
Klebertyp
Klebestift
Volumen (g)
20 g
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Einfach zu bedienen
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,0165* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK611
ab € 1,11*
Ähnlich
Kores
K13202
ab € 0,47*
Ähnlich
Henkel
PS6BF
ab € 1,04334*
Ähnlich
Henkel
PK6MP
ab € 4,37*
Ähnlich
tesa
57026
ab € 0,96*
Ähnlich
tesa
57088-00200-02
ab € 2,79*
Ähnlich
UHU
65
ab € 0,71*
Ähnlich
UHU
40
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.