Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebemittel und Postversand
>
Klebestift
>
Artikel
Soennecken Klebestift 40g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-84648479
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
5882
EAN/GTIN:
4003630134509
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebt schnell und sauber. Gute Soforthaftung und einfach im Gebrauch. Für Papier, Pappe, Fotos. Ohne Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Trocken
Klebertyp
Klebestift
Volumen (g)
40 g
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Einfach zu bedienen
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klebebänder & Klebstoffe
>
Schreibwaren-Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe:
Klebestift
,
klebestift lösungsmittelfrei 40g
,
gummierstift
,
klebestick 40g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,50*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,0125* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alleskleber Pritt Klebestift WA13, o. Lösungsmittel, Stift m. Drehmechanismus
Henkel
PK811
ab € 1,55*
Ähnlich
Kores Klebestift "Eco", 40g. Umweltfreundlicher Klebestift.
Kores
K13402
ab € 0,77*
Ähnlich
Pritt® Multipack 5 x 43g, ohne Lösungsmittel, Kunststoffhülse mit 43 g
Henkel
PS8BF
ab € 1,50*
Ähnlich
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU
47
ab € 1,58*
Ähnlich
TESA 57028
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Ähnlich
UHU Stic Klebestift 40 g
UHU
70
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen