Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 2362 Notizbuch A4 80 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 2362 Notizbuch A4 80 Blätter Weiß
Soennecken 2362 Notizbuch A4 80 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84782472
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2362
EAN/GTIN:
     4003630008770
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Holzfrei. Mikroperforation. Spiralbindung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Format
A4
Mediengewicht
70 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Einzelbild
Spiralfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067928152
ab € 1,54*
Ähnlich
BRUNNEN
1067942
ab € 1,36*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928
ab € 1,36*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928190
ab € 1,53*
Ähnlich
Landré
100050247
ab € 1,16*
Ähnlich
Oxford
100103664
ab € 5,79*
Ähnlich
Oxford
100104364
ab € 5,81*
Ähnlich
BRUNNEN
106783201
ab € 1,32*
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,42*
Ähnlich
Clairefontaine
82123C
ab € 5,49*
Ähnlich
Oxford
100101421
ab € 6,52*
Ähnlich
Clairefontaine
68252C
ab € 2,37*
Ähnlich
Format Werk
608570020
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.