Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer H6815BD Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer H6815BD Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Acer H6815BD Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Acer H6815BD Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Acer H6815BD Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Acer H6815BD Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87268030
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JTA11.001
EAN/GTIN:
     4710886118930
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Merkmale
Kompatible Betriebssysteme
Mac Windows
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
245 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Objektiv
Brennweitenbereich
15.84 - 17.45 mm
Blendenbereich (F-F)
2 - 2,05
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Vertikaler Scanbereich
24 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2880 g
Verpackungsbreite
433 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
4200 g
Lieferanteneigenschaften
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,87*
€ 856,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,24*
€ 846,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,80*
€ 838,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,41*
€ 822,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,85*
€ 781,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,72*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,56*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,38*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,74*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,45*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,75*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,39*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 57,24*
Zubehör
Acer
UC.JTA11.001
ab € 167,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.