Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PDB-IN-WRISTBAND Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PDB-IN-WRISTBAND Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PDB-IN-WRISTBAND Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88248972
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDB-IN-WRISTBAND
EAN/GTIN:
     6941264061588
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
15 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Merkmale
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Gummi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.