Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Glenlivet Founders Reserve Whiskey 0,7 l Single malt Schottland


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
The Glenlivet Founders Reserve Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
The Glenlivet Founders Reserve Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88728674
Hersteller:
     The Glenlivet
Herst.-Nr.:
     70036225
EAN/GTIN:
     5000299609347
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Um den Kern der Vision von George Smith richtig zu erfassen, wurde The Glenlivet Founder’s Reserve kreiert. Dafür werden die altbewährten Destillationsmethoden, die er vor langer Zeit eingeführt hatte, verwendet. The Glenlivet Founder’s Reserve wird mit Wasser aus denselben kristallklaren Gebirgsbächen in derselben kalten, klaren Luft hergestellt und ist so mild und fruchtig wie der Whisky, der schon zu Beginn aus den ursprünglichen Kupfer-Pot Stills lief. Diese einzigartigen, laternenförmigen Kupfer-Stills, die dieser Mann selbst entworfen hat, sind nicht das einzige wichtige Werkzeug für die Aufrechterhaltung unseres Erbes. Die traditionellen Eichenfässer, in denen der Whisky reift, verleihen jeder Abfüllung ihre spezifischen Merkmale. Als George Smith mit dem Destillieren begann, wurden bei The Glenlivet keine Altersangaben genannt und er wählte Whisky aus Fässern verschiedener Altersgruppen aus. Auch wir haben uns diese Freiheit beim The Glenlivet Founder’s Reserve genommen und wählen Whisky aus verschiedenen traditionell gealterten Eichenfässern aus. Anschließend kombiniert der Master Distiller Alan Winchester für eine moderne Variante der Abfüllung eine Auswahl an alten Eichenfässern und erstmalig befüllten Fässern aus amerikanischer Eiche. Die erstmalig befüllten Fässer aus amerikanischer Eiche wurden noch nie zuvor für die Reifung von Whisky verwendet. Die selektive Nutzung dieser Fässer verleiht eine sanfte, cremige Milde, die sich harmonisch mit den bereits im Whisky vorhandenen delikaten Aromen und komplexen, fruchtigen Tönen vereint.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Whisky-Typ
Single malt
Ursprungsland
Schottland
Spendertyp
Glasflasche
Fasstärke
Ja
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
40 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,955*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 35,65* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 33,975*
€ 40,43
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 33,555*
€ 39,93
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 32,145*
€ 38,253
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 31,275*
€ 37,217
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 30,735*
€ 36,575
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 24,955*
€ 29,696
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.