Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 5464-105 Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 5464-105 Industriepinzette
Bahco 5464-105 Industriepinzette
Bahco 5464-105 Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89450680
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5464-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Splitterpinzette Uhrmacher
Uhrmacher-Splitterpinzette
Uhrmacher-Pinzette
Uhrmacherpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11 g
Länge (mm)
110 mm
Weitere Suchbegriffe: uhrmacher pinzette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.