Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger NT080 Greifhilfe Aluminium, Schwarz, Grau 830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90310508
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     NT080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
Griff Fensterwischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Grau
Rahmenmaterial
Metall
Materiallgriff
Kunststoff
Backenbreite (max.)
10 mm
Integrierter Magnet
Ja
Drehen
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Leichtgewicht
Ja
Rostschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
830 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.